光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート UP730
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50123738
品番
UP730-14
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示。
トラスコ品番
254-2578
材質/仕上
アクリル
色
白
質量(g)
5.6
縦(mm)
30
横(mm)
70
表示内容
ノックして下さい(黒文字)
テープ
付