光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート (通行)立入禁止
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50123808
品番
S1111-16
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
注意喚起に
仕様
カットシート
トラスコ品番
359-9684
材質
ABS樹脂+ステンレス
厚さ(mm)
2
色
・シルバー・赤
取付
粘着テープ
質量(g)
51.5
縦(mm)
109
横(mm)
109
表示内容
立入禁止
テープ
粘着テープ付き