サインプレート 会計

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 注文コード50123878 品番UP102-6
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

安定感があり、置くだけで設置することが出来ます。

用途お店の受付に トラスコ品番346-8100 材質/仕上アクリル 質量(g)107 縦(mm)100 横(mm)200 表示内容会計

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする