サインプレート 救急処置

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 注文コード50123905 品番S1111-33
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途お店や施設の案内に。 仕様カットシート トラスコ品番360-2873 材質ABS樹脂+ステンレス 厚さ(mm)2 ・白・緑 取付粘着テープ 質量(g)51.5 縦(mm)109 横(mm)109 表示内容救急処置 テープ粘着テープ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする