光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 公衆電話
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
表示内容
公衆電話
注文コード
50123914
品番
S1111-23
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
お店や施設の案内に。
仕様
カットシート
トラスコ品番
360-1277
材質
ABS樹脂+ステンレス
厚さ(mm)
2
色
・シルバー・赤
取付
粘着テープ
質量(g)
51.5
縦(mm)
109
横(mm)
109
表示内容
公衆電話
テープ
粘着テープ付き