光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート ポスト表札
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50123948
品番
HB156-4
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
玄関や郵便受けの近くに。
トラスコ品番
359-6491
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
24.5
縦(mm)
60
横(mm)
150
表示内容
ごくろうさま
テープ
粘着テープ付き