光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 女
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
表示内容
女性マーク
注文コード
50123984
品番
UP700-4
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お店や施設の案内に。
トラスコ品番
344-7563
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
29
表示内容
女性マーク
内径(mm)
100
テープ
粘着テープ付き