光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート お手洗
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50124079
品番
UP144-16
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お部屋や施設のご案内に
トラスコ品番
359-8062
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
15
縦(mm)
140
横(mm)
40
表示内容
お手洗
テープ
粘着テープ付き