光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート ご用の節は
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50124088
品番
UP312-3
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
会社などの入り口に
トラスコ品番
344-7584
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
10
縦(mm)
30
横(mm)
120
表示内容
←ご用の節は
テープ
粘着テープ付き