光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 御手洗
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
材質
アクリル
注文コード
50124115
品番
UP144-17
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
部屋や施設の案内に
トラスコ品番
346-8140
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
15
縦(mm)
140
横(mm)
40
表示内容
御手洗
テープ
粘着テープ付き