光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 勉強中
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50124158
品番
UP144-4
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
室内の状況を一目で分かるようにします。
用途
室内の状況を外に伝える為に
トラスコ品番
359-4929
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
質量(g)
14
縦(mm)
140
横(mm)
40
表示内容
勉強中