光
光の 配管識別・バルブ表示
光の 小判札
光の 無地札・番号付札
エンビ小判札 KF20
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
50124194
品番
KF20-4
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
キーホルダや番号札に最適です。
用途
キーホルダーや番号札として。
トラスコ品番
215-9079
厚さ(mm)
1
材質/仕上
エンビ
色
赤
質量(g)
1.66
縦(mm)
45
横(mm)
30
穴径(mm)
3