富士電機
オートブレーカ 電気工事用
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
定格電流(A)
100
100
100
75
90
125
150
175
200
225
250
10
15
20
30
5
1.4
2.6
24
4
8
300
350
400
40
50
45
500
600
60
フレーム(AF)
100
100
125
225
30
400
50
600
60
極数・素子数
3P3E
2P2E
3P3E
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50124216
品番
D103D/100
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥20,768
販売価格(税別)
¥
18,880
バスケットに入れる
フレーム(AF)
100
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC200V)5
定格電流(A)
100
極数・素子数
3P3E
接続方式
表面形
定格絶縁電圧(V)
AC220