サインプレート UP390

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 表示内容出入口に付き駐車禁止(黒文字) 厚さ(mm)2 トラスコ品番225-7000 注文コード50124264 品番UP390-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は表示内容・厚さ・トラスコ品番など20種類から選べます 他の種類を見る

部屋名や用途の標示に適しています。

用途部屋名や用途の標示に。 トラスコ品番225-7000 厚さ(mm)2 材質/仕上アクリル 取付ビス穴あり 質量(g)69 縦(mm)90 横(mm)300 表示内容出入口に付き駐車禁止(黒文字)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする