サインプレート UP390

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 表示内容押売・勧誘・セールスの方入室をお断りします(黒文字) 厚さ(mm)2 トラスコ品番225-5476 注文コード50124298 品番UP390-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は表示内容・厚さ・トラスコ品番など20種類から選べます 他の種類を見る

部屋名や用途の標示に適しています。

用途部屋名や用途の標示に。 トラスコ品番225-5476 厚さ(mm)2 材質/仕上アクリル 取付粘着シール 質量(g)73 縦(mm)90 横(mm)300 表示内容押売・勧誘・セールスの方入室をお断りします(黒文字) テープ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする