光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート UP390
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
表示内容
アルバイト急募(黒文字)
トラスコ品番
254-4088
注文コード
50124359
品番
UP390-55
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・厚さ・トラスコ品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番
254-4088
材質/仕上
アクリル
色
白
質量(g)
69
縦(mm)
90
横(mm)
300
表示内容
アルバイト急募(黒文字)