光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート UP390
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
表示内容
十八才未満の方の入室お断り致します。(黒文字)
トラスコ品番
254-2523
注文コード
50124377
品番
UP390-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
表示内容・厚さ・トラスコ品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番
254-2523
材質/仕上
アクリル
色
白
質量(g)
73
縦(mm)
90
横(mm)
300
表示内容
十八才未満の方の入室お断り致します。(黒文字)
テープ
付