光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 戸締り・消灯・火の元の安全を確認して〜
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50124508
品番
UP390-39
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
注意喚起に
トラスコ品番
359-1781
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
73
縦(mm)
300
横(mm)
90
表示内容
戸締り・消灯・火の元の安全を確認してださい
テープ
粘着テープ付き