サインプレート 十二時以降の酒類の販売は致しません

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 50124526 品番 UP390-59
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途飲食店の入り口や店内に トラスコ品番346-8163 材質アクリル 厚さ(mm)2 材質/仕上アクリル 取付粘着テープ 質量(g)73 縦(mm)300 横(mm)90 表示内容十二時以降の酒類の販売は致しません。 テープ粘着テープ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする