GIC[制御機器]
GIC 遅延リレー マルチ動作 マルチ動作 DINレール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●電源電圧:12 → 240 V ac/dc●時間範囲:0.1秒 → 100時間●操作のモード:非対称オフ / オン、非対称オン / オフ●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:多機能●コンタクトの数:1●時間増分:時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:SPDT●最大電流:8 A●ターミナルタイプ:ねじ●最小電圧:12 V ac/dc●最大電圧:240 V ac/dc●長さ:85mm
注文コード
50124595
品番
1CJDT0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,956
販売価格(税別)
¥
9,960
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:12 → 240 V ac/dc●時間範囲:0.1秒 → 100時間●操作のモード:非対称オフ / オン、非対称オン / オフ●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:多機能●コンタクトの数:1●時間増分:時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:SPDT●最大電流:8 A●ターミナルタイプ:ねじ●最小電圧:12 V ac/dc●最大電圧:240 V ac/dc●長さ:85mm
RoHS指令(10物質対応)
対応