光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート TOILET
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
材質
アクリル黒+アルミ特殊仕上げ
材質/仕上
アクリル黒、アルミ特殊加工
注文コード
50124657
品番
PL110-170
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・材質/仕上・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
お手洗や更衣室などのご案内に
トラスコ品番
359-3295
材質
アクリル黒+アルミ特殊仕上げ
厚さ(mm)
3
材質/仕上
アクリル黒、アルミ特殊加工
色
・シルバー・黒
取付
粘着テープ
質量(g)
51
縦(mm)
60
横(mm)
200
表示内容
TOILET
テープ
粘着テープ付き