サインプレート ヨコ型 事務室

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 注文コード50124727 品番Y1700-2
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

材質が真鍮ですので高級感があります。

用途お部屋のご案内に トラスコ品番346-8122 厚さ(mm)1 材質/仕上真鍮金メッキ 取付粘着テープ 質量(g)54 縦(mm)40 横(mm)160 表示内容事務室

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする