サインプレート 商談室

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 50125077 品番 PL110-137
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途施設や部屋のご案内に トラスコ品番346-9767 材質アクリル黒+アルミ特殊仕上げ 厚さ(mm)3 材質/仕上アクリル黒、アルミ特殊加工 ・シルバー・黒 取付粘着テープ 質量(g)51 縦(mm)60 横(mm)200 表示内容商談室 テープ粘着テープ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする