GLENAIR
Glenair コネクタシール VG95234 シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
仕様
●シールタイプ:フランジ●シェルサイズ:16●併用可能製品:VG95234シリーズ●長さ:32.5mm●直径:24.6mm●シリーズ:VG95234
注文コード
50125103
品番
VG95234DA-1-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,213
販売価格(税別)
¥
3,830
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シールタイプ:フランジ●シェルサイズ:16●併用可能製品:VG95234シリーズ●長さ:32.5mm●直径:24.6mm●シリーズ:VG95234