光
光の 樹脂素材
光の アクリル
光の アクリル樹脂板・シート
POP用パネル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50125226
品番
PCB1237-1
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
加工性がよく、工作・ディスプレーの作成に便利です。
用途
工作・POP
トラスコ品番
820-1952
厚さ(mm)
7
材質/仕上
ポリスチレン
色
ホワイト
質量(g)
236
縦(mm)
300
横(mm)
1200
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長