曜日別特売
KB45-B コルク文字 KB45 光 50125445

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コルク文字 KB45

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10枚)表示内容B注文コード50125445品番KB45-B
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

部屋名や用途の標示に適しています。

用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番224-6125厚さ(mm)3材質/仕上コルクコルク取付粘着シール質量(g)2.1縦(mm)45横(mm)45表示内容B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする