光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 不在
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50126398
品番
UP123-9
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
室内の状況を一目で分かるようにします。
用途
室内の状況を外に伝える為に
トラスコ品番
346-9746
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
10
縦(mm)
120
横(mm)
30
表示内容
不在
テープ
粘着テープ付き