GLENAIR
GLENAIRの 電気部品
GLENAIRの 電気部品その他関連用品
Glenair 熱収縮ブーツ エラストマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●スリーブ径:24mm●シュリンク径:10.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●スリーブ長さ:26mm●材質:エラストマー●難燃性:あり●シリーズ:Series 77
注文コード
50126458
品番
770-002S103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●スリーブ径:24mm●シュリンク径:10.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●スリーブ長さ:26mm●材質:エラストマー●難燃性:あり●シリーズ:Series 77