GLENAIR
GLENAIRの 電気部品
GLENAIRの 電気部品その他関連用品
Glenair 熱収縮ブーツ エラストマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●スリーブ径:30mm●シュリンク径:14mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●スリーブ長さ:55mm●材質:エラストマー●難燃性:あり●シリーズ:Series 77
注文コード
50126485
品番
770-001S104R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●スリーブ径:30mm●シュリンク径:14mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●スリーブ長さ:55mm●材質:エラストマー●難燃性:あり●シリーズ:Series 77
RoHS指令(10物質対応)
対応