光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート TOILET
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
材質/仕上
アクリルマット板
注文コード
50126504
品番
WMS1848-2
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
材質・材質/仕上・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
お手洗や更衣室などのご案内に
仕様
アクリルマット透明
トラスコ品番
360-1309
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリルマット板
色
ウォールナット
取付
粘着テープ
質量(g)
20
縦(mm)
45
横(mm)
180
表示内容
TOILET
テープ
粘着テープ付き