GLENAIR
GLENAIRの 電気部品
GLENAIRの 電気部品その他関連用品
Glenair 熱収縮ブーツ エラストマー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●スリーブ径:43mm●シュリンク径:28mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●スリーブ長さ:99mm●材質:エラストマー●難燃性:あり●シリーズ:Series 77
注文コード
50126537
品番
770-005S107R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
この商品は
仕様
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●スリーブ径:43mm●シュリンク径:28mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●スリーブ長さ:99mm●材質:エラストマー●難燃性:あり●シリーズ:Series 77
RoHS指令(10物質対応)
対応