光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 携帯電話禁止 NO MOBILE PHONES
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50126556
品番
WMS1847-8
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
用途
注意喚起に。
仕様
アクリルマット透明
トラスコ品番
360-1198
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリルマット板
色
メープル
取付
粘着テープ
質量(g)
20
縦(mm)
45
横(mm)
180
表示内容
携帯電話禁止 NO MOBILE PHONES
テープ
粘着テープ付き