GLENAIR
GLENAIRの 電気部品
GLENAIRの 電気部品その他関連用品
Glenair 熱収縮ブーツ ポリオレフィン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50126564
品番
770-005A202R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリオレフィン
色
黒
シリーズ
Series 77
難燃性
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリーブタイプ
熱収縮チューブ
スリーブ長(mm)
20
スリーブ径(Φmm)
17
シュリンク径(Φmm)
8
接着面
あり