GLENAIR
GLENAIRの 電気部品
GLENAIRの 電気部品その他関連用品
Glenair 熱収縮ブーツ ポリオレフィン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50126598
品番
770-001A204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●スリーブ径:30mm●シュリンク径:13.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●スリーブ長さ:27mm●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:Series 77
RoHS指令(10物質対応)
対応