光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート UP620A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
トラスコ品番
254-4144
注文コード
50126635
品番
UP620A-1
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示。
トラスコ品番
254-4144
材質/仕上
アクリル
色
白
質量(g)
32
縦(mm)
200
横(mm)
60
表示内容
御手洗(黒文字)
テープ
付