※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光
光の 看板・POP・掲示用品
光の ポップ用品
光の ポップ用備品
クリスタルメタル文字 GU20
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
表示内容
3
注文コード
50126696
品番
GU20-3
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番
224-1369
厚さ(mm)
1
材質/仕上
ポリエステルメタルフィルム、特殊透明ウレタン系樹脂
色
金
取付
粘着シール
質量(g)
1.2
縦(mm)
約20
横(mm)
約20
表示内容
3