HAMLIN
Hamlin 表面実装リードスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
仕様
●接触抵抗:120mΩ●アンペアターンの範囲:20-25AT●幅:1.8mm●長さ:10.16mm●寸法:1.8 (Dia.) x 10.16mm
注文コード
50126808
品番
MDSM-10R-20-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●接触抵抗:120mΩ●アンペアターンの範囲:20-25AT●幅:1.8mm●長さ:10.16mm●寸法:1.8 (Dia.) x 10.16mm
RoHS指令(10物質対応)
対応