HUBER & SUHNER
HUBER & SUHNERの 電気部品
HUBER & SUHNERの 電気部品その他関連用品
Duplex patch LC push-pull XD to LC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50126975
品番
PCRS_LCUX_LCUX_A221T_02.0_SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●伝播モード:シングルモード●コア直径:2.1 (Cable)mm●シース色:黄●基準適合:IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, UL 94 V-0
RoHS指令(10物質対応)
対応