曜日別特売
GU20-Y クリスタルメタル文字 GU20 光 50127019

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリスタルメタル文字 GU20

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5枚)表示内容y注文コード50127019品番GU20-Y
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

部屋名や用途の標示に適しています。

用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番223-9846厚さ(mm)1材質/仕上ポリエステルメタルフィルム、特殊透明ウレタン系樹脂取付粘着シール質量(g)1.2縦(mm)約20横(mm)約20表示内容y
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする