HUBER & SUHNER
HUBER & SUHNERの 電気部品
HUBER & SUHNERの 電気部品その他関連用品
Duplex patch push-pull XD to LC OM4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50127176
品番
PCRS_LCMX_LCMX_O421T_02.0_LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●伝播モード:マルチモード●コア直径:2.1 (Cable)mm●シース色:紫●基準適合:IEC 61300-3-34, IEC 61300-3-6, UL 94 V-0