ニックス(KNICKS)
ニックス(KNICKS)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
ニックス(KNICKS)の 腰袋
連結SUSベルトループ(ゴールド)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50127344
品番
SUS15-G
参考基準価格(税別)
¥7,180
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させるベルトループ。
用途
作業用ベルトに取り付けられる金具。カスタムパーツ。
寸法(mm)
85×62×10
ベルト幅
53mm対応
質量(g)
54
タイプ
焼付けタイプ(金メッキ)
パイプ外径(Φmm)
10
注意
磨き研磨にて多少傷がつく場合があります。自己にてカスタムされた製品等については保証対象外となります。
商品説明動画
参考になった
参考になった