富士電機
富士電機の 報知器
富士電機の 報知器用ブラケット
操作表示機器 白熱ランプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
DP48形
定格電圧(V)
AC/DC18
電圧(V)
AC/DC18
注文コード
50127612
品番
DN6H006
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・定格電圧・電圧
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
白熱ランプ
適合機種
DP48形
容量(kW)
0.002
電圧(V)
AC/DC18
消費電力(W)
2
定格電圧(V)
AC/DC18
口金
BA9s/13
ランプ電圧(V)
AC/DC15