MICROMOTORS
DCギアモータ Micromotors
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
仕様
●出力スピード:7 rpm●電源電圧:6 V dc●最大出力トルク:14 Ncm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:4mm●ギヤヘッドのタイプ:スパー形●長さ:46mm●幅:27mm●許容電流値:85 mA●コアコンストラクション:鉄心
注文コード
50127919
品番
L149-6-188
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力スピード:7 rpm●電源電圧:6 V dc●最大出力トルク:14 Ncm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:4mm●ギヤヘッドのタイプ:スパー形●長さ:46mm●幅:27mm●許容電流値:85 mA●コアコンストラクション:鉄心
RoHS指令(10物質対応)
対応