デビカ
デビカの 筆記用具
デビカの ペンケース
らいおんWファスナーペンケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50127929
品番
44110
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
綿(帆布、裏ラミネート加工)
色
オレンジ
質量(g)
100(包装資材含む)
寸法(幅W×高さH)(mm)
230×200(展開時)
繰り返し・詰め替え
対応