MICROMOTORS
DCギアモータ Micromotors RH158シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●出力スピード:9 rpm●電源電圧:12 V dc●最大出力トルク:100 Ncm●軸径:6mm●許容入力:8 W●ギヤヘッドのタイプ:スパー形●長さ:72mm●幅:39.6mm●許容電流値:270 mA●コアコンストラクション:鉄心
注文コード
50127946
品番
RH158-12-630
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力スピード:9 rpm●電源電圧:12 V dc●最大出力トルク:100 Ncm●軸径:6mm●許容入力:8 W●ギヤヘッドのタイプ:スパー形●長さ:72mm●幅:39.6mm●許容電流値:270 mA●コアコンストラクション:鉄心