デビカ
デビカの ノート・メモ
デビカの ノート
デビカの カバー付きノート
らいおんカバー付メモ(A7)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50127999
品番
44121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥680
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ベーシック
材質
カバー:PVC、メモ帳:紙
質量(g)
75(包装資材含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82×11×110