ホワイトボード(LL)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50128139 品番63311
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
付属品トレー、ボードマーカー(黒・赤)、マグネット(3個)、ホワイトボードイレーザー(S)、吊下げ金具、ネジ、壁掛けフック 材質ボード面:スチール、芯材:段ボール、フレーム:PVC 質量(g)2780(包装資材含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×21×600 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする