デビカ
デビカの ホワイトボード
デビカの ホワイトボード(壁掛け)
アルミフレームホワイトボード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50128166
品番
63320
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
付属品
ボードマーカー(黒)、マグネット(2個)、吊下げひも、吊下げ金具、ネジ
材質
ボード面:スチール、芯材:紙板、フレーム:アルミ、フレーム枠:ABS
サイズ
LL
質量(g)
2940(包装資材含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×16×600
繰り返し・詰め替え
対応