デビカ
つやだしニス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
容量(L)
4
危険物の数量
4000mL
注文コード
50128184
品番
91555
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
容量・危険物の数量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ニス:合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、水 容器、中栓:PE キャップ:PP
質量(g)
3240(包装資材含む)
容量(L)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×105×260
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
4000mL
危険物の性状
水溶性