曜日別特売
91556 つやだしニス デビカ 50128200

つやだしニス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個容量(L)1危険物の数量1000mL注文コード50128200品番91556
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
材質ニス:合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、水 容器、中栓:PE キャップ:PP質量(g)970(包装資材含む)容量(L)1寸法(Φ×高さH)(mm)Φ90×H250mm危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1000mL危険物の性状水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする